SP Connect スマホホルダー フォンケース(SPC+)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68744605 品番 47745
参考基準価格(税別)¥6,272 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

新型【SPC+】マウント対応のフォンケース。
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
マグネットリング内蔵。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

適合Galaxy S24 Ultra セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
注意
※ 単独装着不可。SP CONNECT各種マウントが必要です。
※ 付属のSPC変換アダプターは樹脂製のため耐震強度が不十分です。オートバイでお使いの際はマウント側のマウントヘッドをフォンケースのマウント部分の形状に合わせてアルミ製のヘッド(品番:35219/35221)に交換されることを勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする