防振とワイヤレス充電が一体に。
スマホカメラの振動ダメージを軽減するアンチバイブレーションモジュールに、ワイヤレスチャージャーが付いた一体型モデル。
各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。
最大15Wの急速充電に対応し、USB-AからUSB-Cへの変換ケーブル付属。
独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。
最新のスマートフォン(特にiPhone10以降のモデル)をご使用する場合は、チャージングアンチバイブレーションモジュールの装着を推奨します。
IP65の防水設計