VELONA 電気式 タコメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68744709 品番44198
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。
ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。
イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。
レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター
サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)
レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

直径(Φmm)48 LED色3色(白、青、橙) 適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
注意
※ 取り付けには別売の防振メーターステーが必要です。
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ フルトランジスタ、CDI点火の直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ タコメーターの反応速度は振動対策のため遅めになります。
※ 完全防水ではありません。
※ 車種により別売のパルスジェネレーター(品番:92333)が必要な場合があります。
※ 必ず別売の防振メーターステーを同時装着してください。
※ エンジン横にはエンジンからの直接の振動や熱で内部の電子部品が破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする