※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPHD-T15-5-4B 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 68746521 VPHD-T15-5-4B 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 68746521

真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質金属:標準 パッド接続記号:T15 注文コード68746521 品番VPHD-T15-5-4B
参考基準価格(税別)¥1,166 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は材質・パッドなど57種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準 ストローク(mm)ホルダ:5 適合チューブ内径(Φmm)2.5 パッド接続記号:T15 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状バーブ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする