サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) SPKN1504EDRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68746879
品番
SPKN1504EDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,400
正面フライス用チップです。正面フライス加工に。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:15●iC:15.875●s:4.7625●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コード番号:610-6528
アズワン品番
65-8246-16