プラム
プラムの 診察・検査器具
プラムの 輸血・採血・点滴関連
プラムの 上肢台
プラム 上肢台,伸縮式,W430×D450×H690〜1010mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68747527
品番
PR-206
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、(台部)ビニールレザー、ウレタン
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【台部】210×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×450×690〜1010
パイプ径(Φmm)
25