乾商事
乾商事の 消毒・除菌・洗剤
乾商事の 洗剤 病院・施設用
乾商事の 器具・施設用洗剤
メディポールZT,4kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68747545
品番
741330
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
脂肪、蛋白質汚染の洗浄
チューブ内の輪ジミ、斑点、白い付着物の
除去と、再付着の防止
無泡性
用途
チューブ類の洗浄
【チューブ洗浄機】0.5〜1.0%
【浸漬洗浄】1.0〜2.0%
【汚れの程度により】1.0〜5.0%
【超音波洗浄機】0.5〜1.0%
【ウォッシャーディスインフェクター】0.5〜1.0%
pH
12.1±0.4(1.0%)