ニプロ 転倒虫クリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68747658 品番82-780-8
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。
既設のナースコールシステムに接続して使用します。
患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。
胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。
紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。
吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。
分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。
電池は不要です。

注意
※本商品はクリップのみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
ナースコール

この商品紹介の方法では、クリップ単品かどうか判断つきにくいと思います。
クリップのみであれば、まずクリップのみの写真とこの商品に対するクリップと説明すべきかと思います。誤って購入して、送料等こみして3600円ほど支払って、届いたのはクリップ5個のみでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。サイト情報がわかりづらく申し訳ございません。サイトに注意書きを追記いたしましたのでよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする