オネストスーパーブラッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68747694 品番NBS
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

細さΦ2.1mm。細いけどコシがあり、挿入率がさらに良くなりました。
外筒が細く、ゾンデの硬さと屈曲性をもち、子宮の状態に合わせて外筒に湾曲を与えることができます。
挿入時に痛みがなく、患者さんへの負担が軽減します。高齢者や未産婦などへの挿入も簡単にでき、確実に子宮腔内から細胞採取ができます。
外筒の先端から7cmと10cmの位置に目盛を付け、子宮腔長の確認も同時に行うことができます。
ハンドルはすべり止め加工のシリコン製で、回転操作が確実に行えます。

寸法(mm)【ブラシ部】35 全長(mm)250 径(Φmm)(ブラシ部起毛時)7 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00144000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする