オネスト頸管ブラッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード68747710 品番KB
販売価格(税込) ¥8,017
販売価格(税別)
7,288

1本で2ヵ所の細胞が取れます。
一回の操作で膣部・頸管同時採取が可能です。
細胞採取、塗抹、固定の一連の操作が速やかにできます。
オネスト頸管ブラッシュSは曲率半径が大きく、表面がガラス面に密着し、塗り残しが起こらない。
スライドガラス面に、縦方向には膣部より頸管までの細胞が連続的に塗抹され、横方向にはこれら細胞が層状に配置されます。
ヤギ毛ブラッシュなので膣部・頸管擦過の際出血が起こりにくいです。

寸法(mm)【ブラシ部】23 全長(mm)185 径(Φmm)(ブラシ部起毛時)18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00144000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする