TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の カテーテル
TERMO(テルモ)の その他カテーテル用品
サフィード吸引カテーテル,10Fr,50cm,調節口付アングルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68747816
品番
SF-SC1045RMA
参考基準価格(税別)
¥14,112
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
吸引には使いやすい、専用のカテーテル。
気道内の分泌液や異物、血液、さらに新生児の気道につまっている羊水や胎便などを吸引・排出するためのカテーテル。
仕様
【側孔】2孔式
形状
【接続部】調節口・カラー段付アダプター
サイズ
10Fr.(3.3mm)
備考
深度目盛付
硬さ
中硬質
カラーコード
黒
品種
気管内挿管用(調節口付)アングルタイプ
先端形状
ラウンドタイプ先端開口
全長(cm)
50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15000BZZ00911000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低