ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68747877 品番23-697-6
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブ表面に特殊な加工を施しています。
挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。

仕様コネクタタイプ 形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式 サイズ10Fr 全長(cm)46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする