画像準備中

スピーディ カテ ナビ40,12Fr

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68747904 品番29012
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

スピーディカテナビは、新開発の開封後すぐに使える、フレキシブルチップを備えたしなやかな男性用カテーテルです。
フレキシブルチップとカテーテルのしなやかさが優しい挿入と、男性の尿道特有の湾曲や屈曲に沿った滑らかな通過をサポートします。
インサーショングリップによって、しなやかなカテーテルが扱いやすく、清潔に保ち易く、段階的に挿入しやすくなっています。
フレキシブルチップのボール状の先端がカテーテルを尿道の中心に導き、スムーズに挿入できます。
先端とカテーテルの柔軟性が優しい導尿をサポートし、男性の尿道特有の湾曲や屈曲を容易にナビゲートします。
インサーショングリップは清潔な導尿を促すようデザインされており、取り扱いが簡単で、カテーテルや先端に触れることなく段階的に挿入できます。
グリップは、均一なコーティングを損なわずに、カテーテルの表面をしっかり掴めるようにデザインされています。
スピーディカテナビは、使い捨て型親水性コーティングカテーテルです。
開封後すぐに使えるように、潤滑剤と共に包装されています。
カテーテルと側孔は均一な親水性コーティングで覆われており、摩擦を最小限に抑えてスムーズに挿入や抜去ができます。

仕様【フレンチ】12 長さ(cm)39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ACBZX00025000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする