商品単体画像

充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)"

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68748070 品番 SK-8129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手の平に収まるコンパクトさと、強力な1000lmの明るさ。
調光と調色が各4段階
電池残量インジケーター付き。
充電式で何度でも再充電して使用可能。
底面に強力マグネット付で鉄柱やボンネット等に取付可能
前面カラビナ付でベルトループやリュック・カバン、テントのストラップなどに取付可能
表裏に180度回転するので適切な位置に照射できます。
底面には三脚等を取り付け可能なネジ穴付き。※三脚は付属しません。
非常にコンパクトでカバン等でもジャマになりません。

付属品Type-C充電ケーブル 仕様調色:4段階 グリーン 質量(g)84 バッテリー容量(mAh)1200 サイズ(mm)63×67×29 明るさ(Lm)1000 防水保護等級IPX4 調光範囲4段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする