SMART SENSOR(US)
SMART SENSOR(US)の その他測定用品
SMART SENSOR(US)の 硬度計
デジタルリーブ硬度計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68748096
品番
AR936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,900
販売価格(税別)
¥
99,000
バスケットに入れる
仕様
データ保存:500グループ
寸法(mm)
150×80×38
測定範囲
(170-960)HLD
質量(g)
358
硬度
単位:HL、HB、HRC、HRB、HRA、HV、HS
電源
単3型乾電池×4コ
再現性
6HLD
機能
データ解析:あり、上限/下限アラーム設定:あり
ディスプレイ
LCD(160x80)
オートパワーオフ
あり
稼働時間(時間)
最大50(バックライトなし)
USB
データ接続:可能