LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106

LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106
LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106
LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106
LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106
LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106
LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106
LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106
LD-240D LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748106

LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68748106品番LD-240D
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・240W 36000lmハイパワー!照射角度120°集光性能抜群大型LED投光器

用途
・約4mm厚の新仕様ステー採用! ネジを緩めで最大330°角度調整可能!
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄消費電力(W)240コード長さ(m)全長約1(アース線付き)全光束(Lm)36000(完成品実測値)本体質量(kg)6.8入力電圧(V)AC85~265(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×72×435発光色昼白色(5000K±5%)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66照射角度(°)ワイド 120
関連資料:(1.27MB) (6.08MB)取扱説明書:(2.06MB)
注意
※・高効率LEDチップを採用し、明るさアップと省エネ性能を両立しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする