2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68748158 品番CT2-B3T
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード

用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。 長さ(mm)870 規格コード:VCT1.25mm2 2芯 対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30K コネクタ2個口 防水仕様防雨型(キャップ付き) 導体 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
関連資料:(0.87MB) 取扱説明書:(0.91MB)
注意
※定格1500Wを超える機器の接続や、屋外での裸配線・長期間の水没・極端な高温低温環境での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする