SMART SENSOR(US)
SMART SENSOR(US)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SMART SENSOR(US)の 騒音計・地震計・振動計
SMART SENSOR(US)の 振動計
ポータブル振動計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68748236
品番
AR63A
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
加速範囲:0.1〜199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz〜1KHz
寸法(mm)
183×67×30
質量(g)
147
電源
9V角乾電池
精度
±5%H±2桁
機能
最大ホールド機能:なし、温度測定:なし
測定原理
圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)
周波数範囲
加速:10Hz〜1KHz(LO),1KHz〜15KHz(HI)、速度:10Hz〜1KHz
オートパワーオフ
あり
出力信号
AC出力2Vピーク(フルスケール表示)
速度範囲(m/s)
0.1〜199.9
変位(mm)
0.001〜1.999