壁掛けデジタル騒音計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68748254 品番AR884A
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法(mm)220×120.9×36.7 測定範囲30〜130dBA、35〜130dBC 質量(g)463 電源USB(DC5V 1A) 測定精度±1.5dB 分解能0.1dB 周波数周波数帯域:31.5HZ〜8.5KHZ マイクロホンDia.6mm ECM タイプ 機能時間加重:あり、最大/最小値:あり 保管温湿度範囲-10〜60℃ / 10〜70%RH 動作温湿度範囲0〜40℃ / 10〜80%RH 周波数重み付け特性AまたはCの重み付け 表示モード高速と低速の選択が可能 アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする