内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)1 注文コード68748307 品番WDS100T1XHM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大8TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。

互換性
・Windows 10以降
・デスクトップPC
・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC
特性
PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。
・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000
仕様●Random Read:1.6M IOPS●Random Write:2.4M IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:11000MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:14900MB/s●フォームファクター:M.2 2280●非動作時の温度範囲:-40℃ to 85℃ 質量(g)31.2ms 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 25 x 9.76 保証期間5年間の製品保証 耐久性(TBW)600 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする