Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68748675 品番 No.4(PASP001+EQ001IS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。
軽量アミレールで移動がラクラク!
架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!
ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。
天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。

用途手軽なキャスター付きクレーン 寸法(mm)5500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr) 全長(mm)6020(ポータルクレーン(シングルガータ) 質量(kg)185(ポータルクレーン(シングルガータ) サイズL(ポータルクレーンシングルガータレール) 高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ) 形式ポータルクレーン:PASP001、巻上機:EQ001IS 揚程(m)巻上機:4 ケーブル長(m)巻上機給電:15 全高(mm)3294(ポータルクレーン(シングルガータ) 定格荷重(kg)125 全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
関連資料:(0.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でポータルクレーンを移動させる操作は行わないでください
※斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください
※荷下ろし時、フォークリフトが必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥130,000 / 税込 ¥143,000
関東地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
信越地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥85,000 / 税込 ¥93,500
北陸地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥85,000 / 税込 ¥93,500
中部地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥65,000 / 税込 ¥71,500
関西地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
中国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥130,000 / 税込 ¥143,000
四国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥130,000 / 税込 ¥143,000
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥185,000 / 税込 ¥203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする