NACHI(不二越)
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
68748828
品番
RSS-G03-3-FQ-E2-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
80
バルブ種類
圧力制御弁