USB3BACK-B1-10 USB3.0-Bタイプ用 キャップ(黒)つまみあり 1袋10個入り テクノベインズ 68749680

USB3.0-Bタイプ用 キャップ(黒)つまみあり 1袋10個入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード68749680品番USB3BACK-B1-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途外付けハードディスクやUSBハブ等、PC周辺装置のUSB3.0 Bコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質PP※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。適合コネクタUSB3.0 B、機器本体側コネクタUL規格対応[94HB]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする