ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5〜6・ライトグレー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68749838 品番RSP12-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。
従来品より低価格となっています。

ライトグレー 寸法H(mm)最大62 温度範囲(℃)-20〜+80 保護等級IP67相当 寸法SW(mm)16 寸法Gネジ規格: M12×1.5、取付穴径: Φ12.2 適合電線Φ3.5〜6 寸法A17 入数1 適合ケーブル(Φmm)最小: 3.5、最大: 6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L9 ケーブル形状丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする