KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68750319
品番
SS11V-08083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
22.00×14.50
品番
SS11V
高さ(mm)
22.5(最大)
取付方式
スルーホール
シリーズ
SS
フィルター
電源ライン
定格電流(mA)
800
動作温度(℃)
-25〜120
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
垂直、4 PCピン
インダクタンス(mH)
8.3
最大直流抵抗(mΩ)
740