コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68750328 品番SS11V-08083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)22.00×14.50 品番SS11V 高さ(mm)22.5(最大) 取付方式スルーホール シリーズSS フィルター電源ライン 定格電流(mA)800 動作温度(℃)-25〜120 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース垂直、4 PCピン インダクタンス(mH)8.3 最大直流抵抗(mΩ)740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする