曜日別特売
IBI-F48V iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用) GHソリューション 68750477

iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個適合48Vに使用可(直列合計48V)注文コード68750477品番IBI-F48V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

電動フォークリフト・高所作業車の2バッテリーに使用可能です。
バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。
バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。
可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得
製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。

適合48Vに使用可(直列合計48V)質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする