「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」は、全長70.5mm、重さ207gのとても軽い、超広角レンズ。優れた携帯性と実用性を提供します。 焦点距離16mmの広い画角と最短撮影距離0.12m/0.33倍のマクロに対応し、旅行、風景、街撮り、接写など、幅広い撮影シーンをカバーします。 APS-Cフォーマットのカメラに装着しても違和感のないサイズで、フルサイズ換算24mm相当の画角を実現し、クリエイティブの可能性をさらに広げます。