- 交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751010 - 交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751010 - 交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751010 - 交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751010 - 交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751010 - 交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751010

交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68751010 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 FE 」は焦点距離14mmからはじまる、超広角レンズでありながら、前面にレンズフィルター(77mm)を装着することができます。ラインナップが豊富なサイズのフィルターを取り付けることができ、多彩なフィルターワークとレンズの美しい描写を組み合わせた撮影を行うことができます。
重量はわずか445gで、同焦点距離の他のフルサイズズームレンズよりも、大幅に軽量です。

質量(g)445(レンズキャップ、フード除く) 倍率【最大撮影】広角側:0.17倍 望遠側:0.26倍 羽根枚数絞り羽根:9 フィルターサイズ(mm)77 レンズ構成11群15枚 撮影距離(m)【最短】0.18 絞りF2.8-F22 レンズマウントソニーEマウント (フルサイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする