アナログ温度センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68751816 品番LM19CIZNOPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。
電源を与えると温度を表す電圧を出力します。
このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。
類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。

使用温度範囲(℃)-30〜+130 精度±2.5(@30℃) 電源電圧(V)【動作】2.4〜5.5 温度係数【出力】-11.77mV/℃ パッケージTO-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする