オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68751990 品番CCG3-24-05SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃〜+100℃
端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定

形状基板搭載 寸法(mm)15.7×11.5×10.4 質量(g)3 出力電圧4.75〜5.5Vdc 入力の定格電圧24Vdc 効率0.82 定格出力電圧(DC V)5 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧9〜36Vdc 最大出力電力3W 最大出力電流(A)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする