Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの インダクタ(コイル)
アキシャルリードインダクター(/1μH/±10%〜20%)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68754135
品番
AL0410-1R0M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10
販売価格(税別)
¥
9
性能
Q @ 周波数:45@25.2MHz
タイプ
カラーバンドインダクタ
直流抵抗
(DCR)170mΩ
許容誤差
±20%
定格電流(mA)
920
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D4×L10.5mm
インダクタンス(μH)
1