アキシャルリードインダクター(/6.8μH/±10%〜20%)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68754169 品番AL0410-6R8M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10
販売価格(税別)
9
性能Q @ 周波数:75@7.96MHz タイプカラーバンドインダクタ 直流抵抗(DCR)480mΩ 許容誤差±20% 定格電流(mA)470 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルーホール、D4×L10.5mm インダクタンス(μH)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする