シリアル接続キャラクタLCDモジュール(20文字×4)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68754467 品番AM-SLCD420BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

20文字×4行表示のブルーバックライト付きのディスプレイです。マイコンとの接続が簡単で、UARTやRS-232C経由で制御できます。
表示形式は英数字の20文字×4行
通信方式はUART(5V TTL)またはRS-232C(±12V)
動作モード:ターミナルモード(ASCIIコードをそのまま表示)、コマンドモード
ボーレート設定(ジャンパ切り替え):4800/9600(デフォルト)/19200/38400bps
バックライト制御:ON/OFF可能、省電力対応
LCDタイプ選択:ジャンパ設定で16×2、20×2、16×4、20×4に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする