マルハ電機
マルハ電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルハ電機の スイッチ
マルハ電機の ソレノイド/電磁機器
ソレノイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68754476
品番
MD222-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。
用途
OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。
質量(g)
可動鉄心:1.5
種類
プル型
定格電圧(V)
DC12
電力(W)
1.44(標準)
保持電流(A)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応