ソレノイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68754510 品番 MD262-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。

用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。 質量(g)可動鉄心:12 種類プル型 定格電圧(V)DC12 電力(W)4.5(標準) 保持電流(A)0.36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする