DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
Φ120
付属品
落下防止ワイヤー付
注文コード
68754966
品番
LLA-7119U
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
径・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
落下防止ワイヤー付
材質
アルミ型材
長さ(mm)
121
質量(kg)
0.4
径(Φmm)
Φ120
塗装
ステンカラー色塗装(内面黒塗装)