DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ベースプレート固定用ポール H=430mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68755106
品番
LLA-7014U
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
アルミ型材
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
430
タイプ
H=430
径(Φmm)
Φ90
埋め込み深さ(mm)
50
塗装
ステンカラー色塗装