DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
Φ76
付属品
落下防止ワイヤー付
注文コード
68755955
品番
LLA-7202U
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
径・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
落下防止ワイヤー付
材質
アルミ型材
長さ(mm)
113
質量(kg)
0.2
径(Φmm)
Φ76
塗装
ステンカラー色塗装(内面黒塗装)