DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スパイク固定用ポール H=100タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68756025
品番
LLA-7123U
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
幅(mm)
50
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
40
タイプ
H=100
埋め込み深さ(mm)
200
塗装
ステンカラー色塗装