DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スパイク固定用ポール H=300タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68756086
品番
LLA-7191B
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
キャブタイヤケーブル5m付
材質
アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
242
タイプ
H=300
径(Φmm)
Φ75
埋め込み深さ(mm)
230
塗装
黒塗装