仕様重耐塩仕様
寸法(mm)【出】76
材質/仕上アルミダイカスト / 黒塗装、アクリル / 乳白(マット)、ステンレス板 / 黒塗装
質量(kg)1.2
色黒
備考調光器併用不可
径(Φmm)□150
消費電力(W)6.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)22.1
皮相電力(VA)11
光束(Lm)144
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当