ウォールブラケット 角型間接光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード68756278 品番LLK-7204WU
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る

ディテールにこだわった建築意匠のクオリティーを持つシンプルでエッジを効かせた上下配光ブラケット

仕様重耐塩仕様 寸法(mm)【出】76 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装、アクリル / 乳白(マット)、ステンレス板 / ステンカラー色塗装 質量(kg)1.2 ステンカラー 備考調光器併用不可 径(Φmm)□150 消費電力(W)6.5 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20 皮相電力(VA)11 光束(Lm)130 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否非調光 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする