間接照明 L=1500タイプ DC24V専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68756339 品番 LLY-7162YUW
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様重耐塩仕様 長さ(mm)1478 幅(mm)28 カバーポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.6 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)26 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)15.6 電源別売 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 色温度(K)3000 取付け方法木ネジ取付専用 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光束(Lm)460 配光角度(°)60 ビーム角度(°)【1/2】115 調光方式電源選択で非調光・調光に対応 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)DC24 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
注意
※連結最大9mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)

※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(LZA-92869)が必要です。1回路に1台お求めください。

※延長ケーブル(LZA-92870)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。

※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売直流電源ケーブル(LZA-92869)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。

※口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。コネクタは確実に接続してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする