付属品埋込ボックス仕様重耐塩仕様幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2色ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)15.6皮相電力(VA)16光束(Lm)117演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1