ロータイプ障子スクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)展開時:1325、折畳時:435 ナチュナル 注文コード68757179 品番SKR-360NA 3連ナチュラル【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,598
この商品は幅・色など5種類から選べます 他の種類を見る

自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ちょっとした間仕切りや目隠しに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装 幅(mm)展開時:1325、折畳時:435 寸法(mm)展開時:1325×20×H1045、折畳時:435×60×H1045 質量(kg)3.4 ナチュナル 高さ(mm)1045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71144554
2023-03-03
用途:
玄関からの目隠し
タテイシオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて色合いや見た目も良くどちら側にも折りたためるので満足してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする