ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
ティグ溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
1.6
注文コード
68757249
品番
NS-316LR 1.6【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
SUS316Lの溶接。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
棒長(mm)
1000
棒径(Φmm)
1.6
伸び(%)
41.9
耐圧性(MPa)
390
引張強度(MPa)
564