導電性ゴムシート

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)3 寸法(mm)1000×1000 注文コード68757301 品番DR1003【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品は厚さ・寸法など10種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質導電性ゴム 厚さ(mm)3 寸法(mm)1000×1000 アズワン品番3-7948-03 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 伸び(%)300 引張強度(MPa)9.8 硬さ(デュロメータA)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70336035
2018-07-17
用途:
カーオーディオの防磁
医療・福祉・介護関連業

カーオーディオの雑音を防ぐために使っています。最近の車は、先進機能が多い為、妨害電波がたくさん発生し、オーディオに雑音が入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
70336026
2018-02-16
用途:
e-skinに関する研究目的
教育・研究機関

使用しているゴム材料に関する情報の開示を希望します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、ゴムの材質はブタジエンゴムを主に導電性カーボンブラックを配合しているとのことです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする