※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準石英管

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mm) 内径(Φmm)16.5±0.5 注文コード68757328 品番#16【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,10012,980
この商品は内径など51種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質石英ガラス 長さ(mm)1000 内径(Φmm)16.5±0.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 肉厚(mm)1.5±0.4 アズワン品番3-2536-16 端面加工切放し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20091743
2025-09-09
用途:
就職支援
その他業種

仕事と時間の節約のための優れたサポート。誰もが購入し体験する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする