キャスターダストボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)90(45×2) ブラウン 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板 注文コード68757355 品番DB-F2200 BR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品は容量・色・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク
プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合(ポリ袋)45L 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板 形状角形 質量(kg)29.5 ブラウン タイプ2分別+引き出し 容量(L)90(45×2) 耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し)3 組立時間約60分以上 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×42×80 商品タイプ本体 深さ(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする